Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 2090 Patch Panel 2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 2090 Patch Panel 2U
Wantec 2090 Patch Panel 2U
Wantec 2090 Patch Panel 2U
Wantec 2090 Patch Panel 2U
Wantec 2090 Patch Panel 2U
Wantec 2090 Patch Panel 2U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17500345
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     2090
EAN/GTIN:
     4250367720905
Suchbegriffe:
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Geräteboden
Patchpanel
19" Aufrüstsatz zur Integration einer Fritzbox in eine strukturierte Verkabelung. Die Montage der FritzBox Telefonanlage erfolgt auf dem Einbauwinkel. Die Befestigung erfolgt mittels eines Schiebeverschlusses. - Halboffener Metalleinschub aus feuerverziktem Blech - Frontplatte Alu eloxiert, im Untereloxaldruck beschriftet - Anschlüsse für 4xLAN, USB, 1x Uk0, 1xISDN gehend FritzBox, 2xISDN gehend NTBA, 2xa/b - Anschlußkabel LAN, ISDN, a/b, USB
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
2U
Kehle-Tiefe
250 mm
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
88.1 mm
Tiefe
252.5 mm
Gewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.