Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara AUDI R8 LMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara AUDI R8 LMS
Jamara AUDI R8 LMS
Jamara AUDI R8 LMS
Jamara AUDI R8 LMS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17534882
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     404435
EAN/GTIN:
     4042774376871
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
  • Vorwärts/rückwärts.
    - Links/rechts.
    - Stop.

    Lieferumfang:
    - Modell.
    - Fernsteuerung.
    - Anleitung.

    Empfohlenes Zubehör:
    - Fernsteuerung:
    Art.-Nr. 14 0025 (VE: 5 St.)
    2 x AA-Batterien 1,5 V erforderlich.
    - Modell:
    Art.-Nr. 14 0025 (VE: 5 St.)
    3 x AA-Batterien 1,5 V erforderlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Frequenzband
0.027 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
190 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.