Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech H650e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech H650e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber
Logitech H650e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber
Logitech H650e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber
Logitech H650e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber
Logitech H650e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber
Logitech H650e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber
Logitech H650e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17566965
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000519
EAN/GTIN:
     5099206041196
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Headset in Unternehmensqualität für anhaltenden Komfort und hohe Produktivität.

Audio in Unternehmensqualität + verbesserte Benutzerfreundlichkeit = erhöhte Produktivität
Audio mit DSP und ein Mikrofon mit Rauschunterdrückung sorgen für Kommunikation in professioneller Qualität. Dank einer LED-Leuchte für die „Im Gespräch“-Anzeige und leicht zugänglicher Bedienelemente am Kabel wird das Arbeiten mit dem H650e zum Vergnügen.

Hochwertige Materialien sorgen für anhaltenden Komfort mit Stil
Vom äußerst robusten TR90-Kopfbügel bis hin zum angenehmen Sitz der erstklassigen Polsterung aus Kunstleder bietet das H650e Kommunikation in professioneller Qualität.

Rote LED-Leuchte für „Im Gespräch“-Anzeige
Die rote Leuchte befindet sich auf der Rückseite des Bügels, sodass Personen hinter Ihnen sehen können, dass Sie sich in einem Gespräch befinden und nicht gestört werden möchten.1

Flexibler Mikrofonbügel
Der Bügel lässt sich nach oben oder unten drehen und nach rechts oder links biegen, um ihn näher an Ihren Mund zu bewegen, sodass Ihre Stimme optimal erfasst wird.

Leicht zugängliche Bedienelemente am Kabel
Zur Steuerung des Gesprächs mit Tasten zum Annehmen/Beenden1 des Anrufs, zur Regelung der Lautstärke und zum Stummschalten. Die Taste zum Erhöhen der Lautstärke ist als Referenzpunkt für Ihre Finger weiter oben angebracht als die anderen Tasten, sodass Sie das Gespräch steuern können, ohne den Blick von Ihrer Arbeit zu nehmen.

Zertifiziert für Skype for Business, mit Cisco kompatibel2 und kompatibel mit den gängigsten UC-Plattformen
Sorgt für Audio in professioneller Qualität und eine einfache Integration in die meisten Business-UC-Plattformen.

Flaches, verwickelfreies Kabel
Vermeiden Sie verwickelte Kabel, damit Sie das Headset schnell und problemlos aufsetzen können.

Dynamischer Equalizer
Wechselt automatisch zwischen Stimm- und Musikmodus für optimale Klangqualität, je nachdem, was Sie gerade hören.

Akustische Echounterdrückung und Mikrofon mit Rauschunterdrückung
So optimiert, dass Sie selbst an geräuschvollen Arbeitsplätzen gut hören können und gehört werden.

Breitband-Audio
Hören und Gehörtwerden in echter Breitband-Audioqualität, sodass für beide Seiten ein lebensechtes Hörerlebnis sichergestellt ist.

Digital Signal Processing (DSP)
Ermöglicht die genaue Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher für lebensechtere Gespräche.

Logitech Sound Protection
Für Schutz gegen Geräuschpegel über 115 dBA ausgelegt, um außergewöhnlichen Hörkomfort bei Sprache und Musik zu gewährleisten. Entspricht EN 60950-1.

Gepolsterter Kunstleder-Kopfbügel und austauschbare Kunstleder-Ohrpolster
Aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt, sodass das Headset auch nach stundenlangem Tragen noch bequem sitzt. Zudem können die Ohrpolster nach Belieben problemlos gereinigt oder ersetzt werden.

Modernes, ultraleichtes Design
Das elegante Design und das stabile Material machen das Headset attraktiver als herkömmliche Geräte.

Robuste Nylonkonstruktion aus TR90
Das Material ist robuster und flexibler als ABS und damit strapazierfähiger. Außerdem ist es widerstandsfähiger gegen Alltagschemikalien wie Haarspray und Sonnenschutzmittel.

Stofftasche mit Reißverschluss im Lieferumfang enthalten
Schützen Sie Ihr Headset am Schreibtisch oder unterwegs mit einer hochwertigen Tragetasche aus Samt.

Plug&Play-USB-Verbindung
Für Verbindungen zu PCs oder Macs – ohne zusätzliche Software.

Kabelgebundenes Design mit zwei Ohrpassstücken (Stereo)
Ideal für Mitarbeiter, die Umgebungsgeräusche ausblenden müssen, um sich voll und ganz auf das Gespräch konzentrieren zu können.

Empfohlene Anwendung
Intensive Nutzung in Großraumbüros und Büroumgebungen oder im Home-Office-Bereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
120 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
194 mm
Höhe des Versandkartons
196 mm
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Linux
Betriebsspannungsbereich
1.4 - 5 V
Verzeichnung
10 %
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185.3 mm
Verpackungstiefe
202.5 mm
Verpackungshöhe
62.5 mm
Paketgewicht
175 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Beutel
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
50 - 10000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
90 dB
THD, totalklirren
4 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2.1 m
Sound Drucklevel (max)
100 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-45 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000100
ab € 17,48*
Zubehör
Logitech
981-000350
ab € 13,38*
Zubehör
Logitech
981-000480
ab € 27,94*
Zubehör
Logitech
981-000514
ab € 37,44*
Zubehör
Logitech
981-000406
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.