Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HIC 85502 TX Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 5 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko HIC 85502 TX Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 5 Zone(n)
Beko HIC 85502 TX Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 5 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17672186
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     HIC 85502 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
  • Slide Touch Sensortasten
    - 5 Kochzonen
    - Vorne links: 120/210 mm - 0,6/2,0 kW (Zweikreiszone)
    - Hinten links: 160 mm - 1,5 kW
    - Vorne rechts: 140 mm - 1,2 kW
    - Hinten rechts: 170/260 mm - 0,08/0,11 kW (Warmhalten)
    - Mitte: 140/250 mm - 1,1/2,0 kW (Bräterzone)
    - 19 Kochstufen pro Kochzone
    - Digitale Anzeige der Kochstufe
    - Booster-Schnellaufheizung
    - Ecotimer
    - Stop & Go-Taste
    - Memory-Funktion
    - Betriebsanzeige
    - Edelstahlrahmen
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
5 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
5 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
140 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
120 \ 210 mm
Leistung Kochzone 2
600 \ 2000 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Mittig hinten
Kochzone 3 Größe (B x T)
140 x 250 mm
Leistung Kochzone 3
1100 W
Boost für Kochzone 3
2000 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Leistung Kochzone 4
1000 W
Typ Kochzone 5
Regelmäßig
Kochzone 5 Form
Rund
Position Kochzone 5
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 4
Elektro
Durchmesser Kochzone 5
160 mm
Leistung Kochzone 5
1500 W
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
19
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
11000 g
Einbauraum Breite
750 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Tiefe (min)
55 mm
Weitere Suchbegriffe: beko kochfeld, kochfelder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,03*
€ 436,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,33*
€ 412,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,96*
€ 364,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.