Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BR 1201 Photoelektrischer Reflexionsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl BR 1201 Photoelektrischer Reflexionsmelder
Brennenstuhl BR 1201 Photoelektrischer Reflexionsmelder
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17680885
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
85 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Höhe
30 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,0136*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8236*
€ 8,1201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5536*
€ 7,7988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3336*
€ 7,537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2236*
€ 7,4061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9336*
€ 7,061
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0136*
€ 5,9662
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1290000
ab € 1,5565*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.