Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio A168WA-1YES Uhr Armbanduhr Männlich Elektronisch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio A168WA-1YES Uhr Armbanduhr Männlich Elektronisch Silber
Casio A168WA-1YES Uhr Armbanduhr Männlich Elektronisch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17712163
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     A168WA-1YES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armbanduhr
casio armbanduhr digital
armbanduhr
armbanduhr casio
Weitere Informationen:
Technische Details
Uhrentyp
Armbanduhr
Mechanismus-Typ
Elektronisch
Uhrzifferblatt-Typ
LCD-Zifferblatt
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.30 mm
Tiefe
9.60 mm
Höhe
38.60 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2016
Batterie Lebensdauer
7 Jahr(e)
Design
Geschlecht
Männlich
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Gehäusefarbe
Silber
Bandmaterial
Edelstahl
Hauptfarbe Band
Silber
Gehäuseform
Rechteckig
Hauptfarbe Zifferblatt
Grau
Produktdesign
Leger
Markierungstyp
Arabischen Ziffern
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.