Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief FUSION 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief FUSION 139,7 cm (55") Schwarz
Chief FUSION 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17729276
Herst.-Nr.:
     LCM3X3U
EAN/GTIN:
     841872155005
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung chief
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Anpassbar
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
38.6 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 "
Anzahl der Display unterstützt
6
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 25.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.985,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.190,89*
€ 6.177,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.147,80*
€ 6.125,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.030,60*
€ 5.986,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.985,96*
€ 5.933,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.