Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130283-I Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 130283-I Leistungsrelais Weiß
BTR NETCOM 130283-I Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17754111
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130283-I
EAN/GTIN:
     4250184101703
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Anschaltrelais SAR
Das SAR4 und SAR 5 kann an eine Telekommunikations-Anschlussleitung oder eine separate Steuerspannungsquelle (AC/DC) angeschlossen werden und wird von der Rufspannung bzw. der Steuerspannung angesteuert. Das SAR reagiert entweder nur auf die Rufspannung oder nur auf die Steuerspannung und schaltet einen externen Signalgeber (z. B. Klingel, Hupe oder Lampe) mit eigener bzw. separater Stromversorgung ein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
35 x 60 x 68 mm
Energie
AC Eingangsspannung
32 - 80 V
AC Eingangsfrequenz
23 - 54 Hz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130280-I
ab € 24,84*
Zubehör
Metz Connect
130284-I
ab € 41,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.