Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort 5210 Serien-Server RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa NPort 5210 Serien-Server RS-232
Moxa NPort 5210 Serien-Server RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17901812
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT 5210 W/ ADAPTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Medienkonverter
Industrial Ethernet Serial Device S...
Serial Device Server
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Management-Protokolle
SNMP v1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Baudrate
230.4 Kbit/s
RS-232 Signale
CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RTS, Rx, Tx
Zertifizierung
CE, FCC, EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55024
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Sicherheit
UL 60950-1, EN 60950-1
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP, SNTP
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 SCO Unix SCO OpenServer UnixWare 7 UnixWare 2.1, Unix SVR 4.2 Unix QNX 4.25, QNX 6 Solaris 10 FreeBSD AIX 5.x HP-UX 11i
Anzeige
Link/Act-LED
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Abmessungen (BxTxH)
67 x 22 x 100.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,74*
€ 267,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moxa
NPORT 5230
ab € 185,02*
Sonstiges
Moxa
CBL-RJ45M9-150
ab € 8,84*
Sonstiges
Moxa
Mount Kit 35A
ab € 5,59*
Sonstiges
Moxa
14521
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.