Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Draht-Bewegungsmelder PET (tierimmun) (Art.-Nr. BW8070)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Draht-Bewegungsmelder PET (tierimmun) (Art.-Nr. BW8070)
ABUS Draht-Bewegungsmelder PET (tierimmun) (Art.-Nr. BW8070)
ABUS Draht-Bewegungsmelder PET (tierimmun) (Art.-Nr. BW8070)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17910996
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     BW8070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Zuverlssige Detektion
Der Draht-Bewegungsmelder PET ist mit einem Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) ausgestattet. Dieser erkennt von Menschen verursachte Wrmebewegungen im Detektionsfeld und meldet diese an die Alarmzentrale. Interessant für Haustierbesitzer ist die im Melder integrierte PET-Funktion, die Fehlalarme durch kleinere Tiere vermeidet. Dabei werden bis zu 30 kg schwere Haustiere im Detektionsfeld ignoriert, whrend Personen zuverlssig erkannt werden. Trotz der Angabe "tierimmun bis 30 kg" kann es allerdings vorkommen, dass auch Tiere mit geringerem Gewicht den Melder auslsen, wenn sie im Nahbereich des Melders springen oder fliegen.

Variabel einstellbare Empfindlichkeit
ber eine Steckbrcke lsst sich die Empfindlichkeit des Melders manuell verndern, sodass die Anzahl der Impulse individuell bestimmt werden kann.

Wichtig für die Montage
Je nach Montagehhe betrgt der Blickwinkel des Draht-Bewegungsmelders PET 90 Grad, die Erfassungsreichweite bis zu 12 x 12 Meter. Optimaler Montageort ist direkt in einer Ecke, zwischen 2,4 und 2,7 Meter ber dem Boden. Die mgliche Bewegungsrichtung eines Eindringlings sollte quer zum Melder erfolgen. Ungnstig für die Montage sind alle Stellen gegenber Wrmequellen (z.B.: Heizung) oder einem Fenster (Sonneneinstrahlung) sowie Orte, die sich in unmittelbarer Nhe von Netzleitungen, Gasleitungen oder elektronischen Gerten befinden, die bei lngerem Betrieb Wrme erzeugen. Der Melder ist für Drahtalarmanlagen, u.a. ABUS Terxon, geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
9 mA
Eingangsspannung
9 - 16 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.081 W
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
60 x 48 x 107 mm
Maximale Reichweite
12 m
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.