Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartly 32GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Smartly 32GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Hama Smartly 32GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Hama Smartly 32GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Hama Smartly 32GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Hama Smartly 32GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Hama Smartly 32GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18032499
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108044
EAN/GTIN:
     4047443144058
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • extrem kleines Wechselspeichermedium, ideal zur Kapazitätserweiterung
  • besonders klein, integriert sich daher unauffällig in Gerätefront
  • mit Verschlusskappe
  • speziell geeignet als USB-Speicher oder zur Speichererweiterung für Netbooks
  • beliebig oft beschreib- und löschbar
  • geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle
  • inkl. Anhänger z.B. zur Befestigung am Schlüsselbund
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
6.5 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.