Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB Sound Card "7.1 Surround" 7.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama USB Sound Card "7.1 Surround" 7.1 Kanäle
Hama USB Sound Card "7.1 Surround" 7.1 Kanäle
Hama USB Sound Card "7.1 Surround" 7.1 Kanäle
Hama USB Sound Card "7.1 Surround" 7.1 Kanäle
Hama USB Sound Card "7.1 Surround" 7.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1811806
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051620
EAN/GTIN:
     4007249516206
Suchbegriffe:
Soundkarte
hama usb soundkarte 7.1
soundkarte usb
soundkarte
  • zum Anschluss von Lautsprecher, Mikrofon oder Headset über die USB-Schnittstelle
    - mit der XeaR Sound-Technologie-Software wird mit herkömmlichen Stereo-Lautsprechern bzw. Headsets ein kristallklarer 7.1 Surround Sound simuliert
    - ermöglicht Karaoke-Aufzeichnung über Mikrofon (mit Ausblendung der Originalstimme und Tonartanpassung bei der Aufnahme)
    - inkl. 10-Band-Equalizer mit diversen Voreinstellungen (Jazz, Rock, Classic, ...)
    - zusätzliche Soundeffekte und Raumakustik einstellbar
    - USB-Anschluss
    - für Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Merkmale
Kompatibilität
Windows 98/2000/XP/Vista
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.