Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00093355 Streulichtblende 5,5 cm Rund Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00093355 Streulichtblende 5,5 cm Rund Grau
Hama 00093355 Streulichtblende 5,5 cm Rund Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1813832
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00093355
EAN/GTIN:
     4007249933553
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
  • für Standard-Objektive (ab 45-mm-Brennweite) und Digitalkameras mit Innengewinde (Einschraubfassung: ø55,0 mm) - ermöglicht die Anbringung eines 55,0-mm-Filters auf die Gegenlichtblende - mit Metall-Ring - faltbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Objektivdurchmesser
55 mm
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.