Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama UV Filter 390 (O-Haze), 49.0 mm Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 49.0 mm Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,9 cm
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 49.0 mm Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,9 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1814098
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00070049
EAN/GTIN:
     5053866378405
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 49mm
kamera schutzfilter
  • farbneutral
    - zeitgleich Objektivschutz gegen Kratzer, sowie Staub und Fingerabdrücke
    - Güteklasse (Glas): Standard

    - Bildwirkung:
    - klare, scharfe Aufnahmen in Farbe und Schwarz/Weiß
    - sperrt UV-Strahlen bis 390 nm
    - filtert Dunst und verhindert Unschärfen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Merkmale
Filtergröße
49 mm
Filtertyp
Ultraviolett (UV)-Kamerafilter
Kratzfest
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.