Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments RP-E10-K3FJ1-E-C5 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments RP-E10-K3FJ1-E-C5 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Seiko Instruments RP-E10-K3FJ1-E-C5 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18143811
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22450055
EAN/GTIN:
     4950096650800
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Merkmale
integrierte Barcodes
Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI, RCM
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7 (32bit/64bit), OPOS(XP, Vista, 7, POSReady2009, POSReady7), Linux(CUPS, SDK), Android (SDK)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
129 x 129 x 129 mm
Puffergröße
16 KB
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
58 - 80 mm
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
USB
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,55*
Zubehör
Seiko
22910308
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.