Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments RP-E11-W3FJ1-S-C5 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments RP-E11-W3FJ1-S-C5 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Seiko Instruments RP-E11-W3FJ1-S-C5 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18143813
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22450057
EAN/GTIN:
     4950096650824
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI, RCM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
129 x 129 x 129 mm
Puffergröße
16 KB
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,55*
Zubehör
Seiko
22910331
ab € 6,20*
Zubehör
Seiko
22910308
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.