Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icron Spectra 3022 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icron Spectra 3022 KVM-Extender Sender und Empfänger
Icron Spectra 3022 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18159597
Hersteller:
     Icron
Herst.-Nr.:
     00-00328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
USB Extender
icron usb extender
usb extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Sender
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
unterstütze Kabeltypen
Faser
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Plug
Ja
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Zertifizierung
FCC (Class B), CE (Class B), RoHS2/3 (CE), ICES-003 Issue 7, EN 62368-1
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Empfänger
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
100 mm
Tiefe des Senders
76 mm
Höhe des Senders
26 mm
Breite des Empfängers
100 mm
Tiefe des Empfängers
76 mm
Höhe des Empfängers
26 mm
Weitere Suchbegriffe: usb extender usb 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,79*
€ 1.152,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,01*
€ 1.148,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,50*
€ 1.128,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,81*
€ 1.112,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,21*
€ 1.087,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.