Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit DP485E88TGY Patch Panel 2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit DP485E88TGY Patch Panel 2U
Panduit DP485E88TGY Patch Panel 2U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18171842
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     DP485E88TGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 48 ports panduit
patchpanel 48 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
2U
Zertifizierung
RoHS
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
48
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
88.1 mm
Tiefe
29.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,96*
€ 334,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.