Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62443 Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62443 Audio-Konverter Schwarz
DeLOCK 62443 Audio-Konverter Schwarz
DeLOCK 62443 Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18172344
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62443
EAN/GTIN:
     4043619624430
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
cinch toslink konverter
Der Delock Audio Konverter wandelt Ihr analoges Stereo Audiosignal in ein digitales Signal um. Am Eingang des Gerätes können Sie zwei Cinchkabel anschließen, um das analoge Quellsignal einzuspeisen, z. B. von einem Schallplattenspieler. Am Ausgang können Sie entscheiden, ob das Signal optisch per Toslink-Verbindung oder per Koaxialverbindung weitergeleitet wird.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
63 x 41 x 21 mm
Eingänge
Audioeingang (L, R)
2
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Outputs
S/PDIF-Ausgang
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.