Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
Videokamera
>
Objektivfilter
>
Kamera UV-Filter
>
Artikel
Hama Polarising Filter Circular, 37,0 mm, Coated, Black Polarisierender Kamerafilter, rund 3,7 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-1824695
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00072537
EAN/GTIN:
4047443051172
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
Polarisationsfilter
Polfilter
ein "Muss" für jeden Amateur und Profi
- hohe Farbsättigung
- gleichzeitig UV-Filter
- Normal-Vergütung: jeweils eine Schicht auf jeder Seite
- Güteklasse (Glas): ProClass
- Bildwirkung:
- bringt Kontrast und Tiefe ins Bild, der Himmel wird blau, die Wolken werden weiß und die Farben werden klarer
- je nach Stellung des Filters werden nichtmetallische Reflexe (Wasser, Plastik, Glas etc.) beseitigt
- die höchste Wirkung wird bei einem Aufnahmewinkel von 30-40° zur spiegelnden Fläche erreicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
37 mm
Filtertyp
Polarisierender Kamerafilter, rund
Anti-Blend-Beschichtung (AG)
Ja
Kratzfest
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Metall
Kompatibilität
Olympus Pen E-P5 + 14-42mm Kit Olympus Pen E-PL5 + M.ZUIKO Digital 14-42mm 1:3.5-5.6 II R Panasonic Lumix DMC-G6 + AF 14-42 Panasonic Lumix DMC-G5K (Vario G 14-42mm) Olympus Pen E-PM2 + M.ZUIKO Digital 14-42mm 1:3.5-5.6 II R
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Objektivfilter
Weitere Suchbegriffe:
hama polarisationsfilter circular
,
kamera schutzfilter 37mm
,
kamera schutzfilter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen