Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix D15Di-Core-Sec Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 5184 x 1944 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18253142
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-D15DI-SEC
EAN/GTIN:
     4047438017978
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
108 mm
Durchmesser
205 mm
Video
Maximale Auflösung
5184 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
10 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Full-HD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.013 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
92 °
Weißabgleich
Auto
Design
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Zertifizierung
EMV, FCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,64*
€ 1.241,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,40*
€ 1.230,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,05*
€ 1.180,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,07*
€ 1.142,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,99*
€ 1.084,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.