Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim V3 MAX - USB 3.0-Stick 32 GB - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim V3 MAX - USB 3.0-Stick 32 GB - Blau
Verbatim V3 MAX - USB 3.0-Stick 32 GB - Blau
Verbatim V3 MAX - USB 3.0-Stick 32 GB - Blau
Verbatim V3 MAX - USB 3.0-Stick 32 GB - Blau
Verbatim V3 MAX - USB 3.0-Stick 32 GB - Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18262826
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49806
EAN/GTIN:
     0132017894140
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Ausgestattet mit einer USB 3.0-Schnittstelle für Datenübertragung mit SuperSpeed ermöglicht der Store 'n' Go V3 MAX USB-Stick Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 175 MB/Sek., sodass größere Dateien unterschiedlicher Typen schneller übertragen und gespeichert werden können.

Der USB-Stecker des V3 MAX USB-Sticks lässt sich dank einem Schiebemechanismus problemlos versenken und ist daher besonders gut geschützt. Bei Benutzung des Sticks wird der USB-Stecker in seiner Position fixiert und wenn der USB-Stick nicht verwendet wird, wird der Stecker zum Schutz mühelos versenkt. Die glatte, hochglanzpolierte UV-Beschichtung schützt das USB-Laufwerk vor Kratzern, sodass es trotz intensiver Nutzung in makellosem Zustand bleibt.

Schließen Sie das USB-Laufwerk einfach an einen USB 3.0-Anschluss an (auch mit USB 2.0 kompatibel), und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag & Drop übertragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
10 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
175 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
175 MB/s
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Bootfähig
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.