Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 18008 Stativaufsatz Schwarz Universal Ball head


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 18008 Stativaufsatz Schwarz Universal Ball head
Mantona 18008 Stativaufsatz Schwarz Universal Ball head
Mantona 18008 Stativaufsatz Schwarz Universal Ball head
Mantona 18008 Stativaufsatz Schwarz Universal Ball head
Mantona 18008 Stativaufsatz Schwarz Universal Ball head
Mantona 18008 Stativaufsatz Schwarz Universal Ball head
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18264199
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18008
EAN/GTIN:
     4260191247677
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
  • Kugelkopf mit gängiger Schnellwechselplatte
    - Tragfähigkeit: 5kg
    - Mit Sicherheitssperre beim Montieren der Kameraplatte
    - Gewicht: 0,3 kg
    - Mit 3/8 Zoll und 1/4 Zoll Gewinde
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zubehör
Universal "
Stativkopftyp
Ball head
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.