Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex ND4 72mm Neutraldichte-Kamerafilter 7,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex ND4 72mm Neutraldichte-Kamerafilter 7,2 cm
Walimex ND4 72mm Neutraldichte-Kamerafilter 7,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18267672
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17869
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd4
graufilter
Ideal für Landschaftsfotografie
Der Graufilter von walimex sorgt für eine gleichmäßige Abdunklung des Bildes. Er verringert die Lichtmenge und verlängert dadurch gleichzeitig die Verschlusszeit um 2 Blenden. Der Filter ermöglicht längere Belichtungszeiten, wodurch Sie eine Art Wisch- oder Fließeffekt bei Langzeitbelichtungen schaffen können. Z.B. sieht mit ihm fließendes Wasser sehr weich bzw. wie fließender Nebel aus.

Hervorragende Verarbeitung
Der ND-Filter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Die hochwertigen Llinsen sind in eine präzise gefertigte Metallfassung eingelassen. Der Filter besitzt ein zusätzliches Innengewinde, wodurch weitere Filter verwendet werden können. Transportiert wird er in einer Schutzhülle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Merkmale
Filtergröße
72 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: graufilter 72mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.