Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Alienware TactX Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Alienware TactX Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
DELL Alienware TactX Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
DELL Alienware TactX Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
DELL Alienware TactX Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
DELL Alienware TactX Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18369143
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     624-10076
EAN/GTIN:
     5397063115983
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
  • Frequenzgang : 16 Hz - 28 kHz
    - Eingangsimpedanz : 40 Ohm
    - Empfindlichkeit : SPL bei 1 kHz, 1 Veff: 110 dB
    - Stecker : Unterstützung für einen 3,5 mm Kopfhörer-/Mikrofonkombianschluss und einen dualen 3,5 mm Kopfhörer- und Mikrofonanschluss
    - Ankopplung an das Ohr : Umschließend
    - Kabellänge : ca. 3 m (ca. 1 m Kabel + ca. 2 m Verlängerungskabel)

    Das moderne Alienware TactX Headset überzeugt durch hervorragende Audioleistung. Die speziell für Kunden entwickelte Klanglandschaft und die für das Gaming optimierte Hervorhebung spezifischer Spielgeräuschfrequenzen verschaffen Ihnen klare Vorteile im Spiel.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
16 - 28000 Hz
Impedanz
40 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
3 m
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
75 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2000 Ohm
Mikrofon
3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.