Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen Wax, 55mm x 300m Thermoband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen Wax, 55mm x 300m Thermoband
Citizen Wax, 55mm x 300m Thermoband
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18381931
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     3330055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
55 mm
Material
Wachs
Anzahl
8
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
CLE321XEBXXX
ab € 288,22*
Zubehör
Citizen Systems
CLE331XEBXXX
ab € 365,76*
Zubehör
Citizen Systems
CLS631IINEBXX
ab € 457,72*
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,65*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.