Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen 80 mm x 300m, WAX/Resin Thermoband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen 80 mm x 300m, WAX/Resin Thermoband
Citizen 80 mm x 300m, WAX/Resin Thermoband
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18381935
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     3430080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
80 mm
Material
Harz, Wachs
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband citizen, druckfolie, thermotransferband 300 m, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,67008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.