Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Thermotransferband
>
Artikel
Citizen 80 mm x 300 m, Resin Thermoband
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-18381939
Hersteller:
Citizen Systems
Herst.-Nr.:
3530080
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
80 mm
Material
Harz
Anzahl
1
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Thermobänder
Weitere Suchbegriffe:
thermotransferband 80mmx300m
,
druckfolie
,
thermotransferband 300 m
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen Systems
CLE321XEWXXX
ab € 285,93*
Zubehör
Citizen CL-E331 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 150 mm/sek Ethernet/LAN
Citizen Systems
CLE331XEBXXX
ab € 364,65*
Zubehör
TSC Thermotransferbänder Thermotransferband Wachs 110mm Rollen/Box 12
TSC
P159191-001
ab € 21,67008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen