Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF DE LUXE Salz- und Pfeffermühlen-Set Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF DE LUXE Salz- und Pfeffermühlen-Set Edelstahl, Transparent
WMF DE LUXE Salz- und Pfeffermühlen-Set Edelstahl, Transparent
WMF DE LUXE Salz- und Pfeffermühlen-Set Edelstahl, Transparent
WMF DE LUXE Salz- und Pfeffermühlen-Set Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18564439
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.6786.6030
EAN/GTIN:
     4000530585059
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
Pfeffer / Salz Garnitur
Pfeffer / Salz Set
Frisch gemahlen, entfalten Kräuter und Gewürze ihr Aroma am intensivsten, weil dabei ätherische Öle freigesetzt werden. Einfach und zuverlässig geht das mit der WMF ProfiSelect Gewürzmühlen. Das original Keramikmahlwerk ist härter als Stahl, abrieb- und korrosionsfrei und mahlt nicht nur Salz und Pfefferkörner sondern auch getrocknete Kräuter und Gewürze. Der Aromaschutzdeckel sitzt fest auf und schützt das Mahlwerk. Es bewahrt das Gewürzaroma, wenn Sie bei geschlossenem Deckel mahlen. Das Einstellrad im Innern ermöglicht die stufenlose Einstellung der Mahlstärke. Durch ihr modernes und einheitliches Design machen die Behälter auch beim Nachwürzen bei Tisch eine gute Figur. Mit den eleganten Dosierern können Sie das Essen mit Essig und Öl stilvoll am Tisch nachwürzen. Salz und Pfeffer werden jetzt kopfüber gemahlen: Bei der Gewürzmühle Ceramill de Luxe sitzt das Mahlwerk oben und hinterlässt auf dem Tisch keine Gewürzspuren. Ein Aromadeckel schützt das Mahlwerk und bewahrt das Aroma. Zum Mahlen nehmen Sie den Deckel ab, halten die Mühle kopfüber am Edelstahlrand fest und drehen das Glas – schon kommt das gemahlene Pulver heraus. Die Gewürzmühle aus Edelstahl und Glas ist mit dem original Ceramill Mahlwerk aus Keramik ausgestattet, die Mahlstärke lässt sich stufenlos einstellen. WMF gibt auf das Mahlwerk zehn Jahre Garantie, es ist korrosions- und abriebfrei. Die 14 Zentimeter hohe Gewürzmühle kann auseinandergenommen und der Glasbehälter in der Spülmaschine gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Salz- und Pfeffermühlen-Set
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Beste Verwendung
Pfeffer, Salz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.