Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Palermo 1177009990 Besteck-Set Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Palermo 1177009990 Besteck-Set Edelstahl
WMF Palermo 1177009990 Besteck-Set Edelstahl
WMF Palermo 1177009990 Besteck-Set Edelstahl
WMF Palermo 1177009990 Besteck-Set Edelstahl
WMF Palermo 1177009990 Besteck-Set Edelstahl
WMF Palermo 1177009990 Besteck-Set Edelstahl
WMF Palermo 1177009990 Besteck-Set Edelstahl
WMF Palermo 1177009990 Besteck-Set Edelstahl
WMF Palermo 1177009990 Besteck-Set Edelstahl
WMF Palermo 1177009990 Besteck-Set Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18566334
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     11.7700.9990
EAN/GTIN:
     4000530645920
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
Das 60-teilige Besteck-Set ist für 12 Personen ausgelegt und bietet Ihnen passend zu zahlreichen Speisen und Gängen je zwölf Menuegabeln, -messer und -löffel sowie Kuchengabeln und Kaffeelöffel. Damit Sie das Set finden, das Ihren individuellen Wünschen entspricht, gibt es die WMF Bestecke in verschiedenen Designs. Die 60 Teile sind eine gute Basis für tägliches Speisen und können mit weiteren Servier- und Ergänzungsbestecken vervollständigt werden – für eine vollendete Tischkultur.

Unaufdringlich und betont sachlich entwarf Designer Peter Ramminger das Besteck Palermo. Proportionen und Länge sind zeitgemäß die Konturen klar die Stielabschlüsse gerade. Das hochglanzpolierte WMF Besteck verfügt über Monoblocmesser und lässt sich vielseitig kombinieren. Da passt es gut dass Palermo zusätzlich zum Menuebesteck über verschiedene Ergänzungs- und Servierteile verfügt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
3800 g
Technische Details
Anzahl der Personen
12 Person(en)
Set pro Person
Kuchengabel, Tischgabel, Tischmesser, Esslöffel, Teelöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Anzahl der Messer
12
Anzahl der EL
12 Stück(e)
Anzahl der Teelöffel
12
Spülmaschinenbeständig
Ja
Designer
WMF Atelier (Peter Ramminger)
Kollektion
Palermo
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.