| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-18566789 Herst.-Nr.: 12.7230.6040 EAN/GTIN: 4000530592590 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Spezialgabel mit den markanten zwei Zacken kommt vor allem beim Servieren von Aufschnitt zum Einsatz. Mit ihr lassen sich Wurstscheiben, kleine Käsestückchen oder Fischhappen ideal aufgreifen und auf den Tellern verteilen. Darüber hinaus ist sie am Buffet ein unerlässliches Servierbesteck: Ob Carpaccio, Rinderbraten, Parmaschinken oder Lachs – das handliche Modell wird dezent am Tellerrand platziert und ermöglicht so eine schnelle und unkomplizierte Verwendung.
Ob im Alltag in modernem Ambiente oder zu traditionellem Porzellan: Das WMF Besteck Palma passt immer. Neutral im Design strahlt es mit seinen sanft geschwungenen Linien und gefälligen Proportionen schlichte Eleganz aus. Auffällig ist die markant abgesetzte Messerklinge des Monoblocmessers. Das hochglanzpolierte Besteck darf in die Spülmaschine ist stoßresistent rostfrei und mit seinem umfangreichen Ergänzungsangebot eine gute Wahl für jeden Haushalt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 210 mm | Technische Details | Typ | Portionsgabel | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Anzahl der Zinken | 2 | ![](/p.gif) | Stahlsorte | 18/10 | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Edelstahl | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Produktdesign | WMF Atelier | ![](/p.gif) | Kollektion | Palma |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |