| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-18568856 Herst.-Nr.: 18.7357.6030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Highlights
- Länge: 36 cm, Ø: 13 cm. | Artikelnummer: 1873576030 - Material: Cromargan® Edelstahl 18/10 teilmattiert. Rostfrei, spülmaschinenbeständig, formstabil, hygienisch, säurefest und unverwüstlich. - Die Funktionsteile sind fest im Griff einzementiert. Mit praktischer Öse zur Aufbewahrung an einer Hängeleiste mit Haken. - Schöpflöffel der Asia-Küche, zum Beispiel zum mühelosen Herausnehmen des Frittierguts. - Design: WMF Atelier (Peter Bäurle). - Produktbeschreibung
Schöpflöffel der Asia-Küche, zum Beispiel zum mühelosen Herausnehmen des Frittierguts.
Die Serie Profi Plus bietet Ihnen zahlreiche praktische Küchenhelfer für wirklich jeden Handgriff und jede Zubereitungsart in einem einheitlichen und modernen Design. Schöpfen Sie zum Beispiel aus dem Vollen: Saucenlöffel, Eisportionierer, Küchenschaufel und Brühsieb helfen Ihnen dabei. Oder wenden Sie Bratkartoffeln, Steaks, Paniertes und Karamellisiertes mit den dazu passenden Wendern aus poliertem Edelstahl mit Pfannen schonender Kunststoff-Laffe. Auch Kniffeliges, wie Äpfel zu entkernen, delikate Bällchen aus Fruchtfleisch zu formen oder frischen Fisch von seinen Schuppen zu befreien, gelingt mit den Profi-Utensilien spielend leicht. Alle Profi Plus Küchenhelfer sind präzise und wasserdicht verarbeitet, problemlos in der Spülmaschine zu reinigen und halten auch bei dauerhaftem Gebrauch, was sie versprechen. Dank Aufhängeöse aus Edelstahl am Stiel können sie, wenn sie gerade einmal nicht im Einsatz sind, übersichtlich und jederzeit griffbereit an der Küchenleiste aufbewahrt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 360 mm | | Durchmesser | 130 mm | Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Materiallgriff | Edelstahl | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Einfach zu säubern | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaum-Kelle, Schaum-Löffel, Schaumkelle, Schaumlöffel, Woklöffel, Eisengusswok, Rundboden-Pfanne, Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, wok-pfanne wmf, wok |
| | |
| |