Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Sofia Strahler Oberflächenbeleuchtung Gold, Weiß E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Sofia Strahler Oberflächenbeleuchtung Gold, Weiß E14
Brilliant Sofia Strahler Oberflächenbeleuchtung Gold, Weiß E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18579516
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     55331/18
EAN/GTIN:
     4004353056307
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Gold, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Glas, Metall
Glasfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
815 mm
Länge (mm)
130 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
klar
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.