| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-18581882 Herst.-Nr.: 72415 EAN/GTIN: 4006501724151 |
| |
|
| | |
| Auf empfindlichen Kleidungsstücken sind nach dem Bügeln unschöne Glanzstellen? Das muss nicht sein! Denn bei Leifheit gibt es Abhilfe zu kaufen: Das Bügeltuch verhindert solche lästigen Glanzstellen und ermöglicht das schonende Bügeln von empfindlichen Wäschestücken. Egal ob ein Pullover aus Seide oder ein Top aus Nylon – mit der praktischen Bügelhilfe entstehen keine glänzenden Stellen auf dem Stoff. Das Tuch einfach auf das Wäschestück legen – und schon kann es mit dem Bügeln losgehen. Das Bügeltuch von Leifheit ist bis zu 200 °C hitzeresistent. Es hat eine Größe von 60 cm auf 40 cm und eignet sich somit auch für große Wäschestücke. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Höhe | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |