Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVS 10-00 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BVS 10-00 Aluminium
Axing BVS 10-00 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18588370
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS01000
EAN/GTIN:
     7611682031003
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Linienverstärker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
20 mm
Audio
Verstärkerklasse
A
Rauschverhältnis (SNR)
20 dB
Eingang Empfindlichkeit
65 mV
Frequenzbereich
47000 - 862000 Hz
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Aluminium
Stromversorgung - Eingang Spannung
12 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.