Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Luftbefeuchter
>
Artikel
Stadler Form Jasmine Luftbefeuchter Ultraschall 0,1 l Schwarz 7,2 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-18593583
Hersteller:
Stadler Form
Herst.-Nr.:
J-002
EAN/GTIN:
802322002393
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Fassungsvermögen Wassertank
0.1 l
Netzstrom
12 V
Automatische Abschaltung
Ja
Timer
Ja
Energie
Leistung
7.2 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
400 g
... >
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Luftfeuchtigkeitskontrollen
>
Luftbefeuchter
Weitere Suchbegriffe:
Raumluftbefeuchter
,
Raumduft
,
Raumparfüm
,
Waschraumduft
,
stadler luftbefeuchter
,
duftöl diffusor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 38,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen