| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-18595480 Herst.-Nr.: MCZ1RS1 EAN/GTIN: 4242002570433 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Klöße, Kartoffelpuffer und Rohkostsalate Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Metallisch | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 180 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 195 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 163 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 10 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 133 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gemüseraspel, Gemüsereibe, Gourmethobel, Grobreibe, Kronenreibe, Mittelreibe, Rohkost-Raspel, Rohkost-Reibe, Rohkostraspel, Rohkostreibe, Schnitzelwerk-Scheiben, gemüsehobel bosch, bosch küchenmaschine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |