Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19389 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19389 Softbox
Walimex 19389 Softbox
Walimex 19389 Softbox
Walimex 19389 Softbox
Walimex 19389 Softbox
Walimex 19389 Softbox
Walimex 19389 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18629295
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19389
EAN/GTIN:
     4250234593892
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1200 mm
Tiefe
475 mm
Gewicht
2300 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.