Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19402 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19402 Softbox
Walimex 19402 Softbox
Walimex 19402 Softbox
Walimex 19402 Softbox
Walimex 19402 Softbox
Walimex 19402 Softbox
Walimex 19402 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18629297
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19402
EAN/GTIN:
     4250234594028
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1500 mm
Tiefe
600 mm
Gewicht
750 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.