| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-18643774 Herst.-Nr.: 11.4830.6040 EAN/GTIN: 4000530382634 |
| |
|
| | |
| Die Spezialgabel mit den markanten zwei Zacken kommt vor allem beim Servieren von Aufschnitt zum Einsatz. Mit ihr lassen sich Wurstscheiben, kleine Käsestückchen oder Fischhappen ideal aufgreifen und auf den Tellern verteilen. Darüber hinaus ist sie am Buffet ein unerlässliches Servierbesteck: Ob Carpaccio, Rinderbraten, Parmaschinken oder Lachs – das handliche Modell wird dezent am Tellerrand platziert und ermöglicht so eine schnelle und unkomplizierte Verwendung.
Charakteristisch für das Besteck Denver ist seine taillierte Form und das breit auslaufende Stielende. Damit wirkt es – vor allem in Verbindung mit seiner polierten Oberfläche – sehr präsent. Die hochwertigen Monoblocmesser verfügen über eine betont lange Klinge, die Länge der einzelnen Besteckteile passt besonders gut zu großen Tellern. Neben der Standardausrüstung bietet WMF zu diesem Modell diverse Ergänzungsteile, sodass Sie sich über einen einheitlichen Look freuen können. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 192 mm | Technische Details | Typ | Portionsgabel | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Anzahl der Zinken | 2 | | Stahlsorte | 18/10 | | Materiallgriff | Edelstahl | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Produktdesign | WMF Atelier (Peter Bäurle) | | Kollektion | Denver |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |