Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18280 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz, Gold, Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18280 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Walimex 18280 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Walimex 18280 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Walimex 18280 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Walimex 18280 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Walimex 18280 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Walimex 18280 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18649515
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18280
EAN/GTIN:
     4250234582803
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Reflekor/Durchlichtsegel Set ‚Fashion‘
Set bestehend aus einem 4in1-Reflektorsegel und einem Durchlichtsegel

walimex pro 4in1 Reflektorsegel, 100×150 cm
Das Reflektorsegel eignet sich hervorragend sowohl für die Beauty-Fotografie als auch für Sachaufnahmen im Studio und bei der Outdoor-Fotografie. Es softet und reduziert das Licht, so dass sich der Licht/Schatten-Kontrast optimal angleichen lässt. Das gilt auch bei extremem Lichtverhältnis, bei steil am Himmel stehender Sonne und stärksten Kontrasten. Im Studio assistiert das Reflektorsegel perfekt dabei, störende Schatten aufzuhellen oder bestimmte Lichteffekte zu erzielen. Das Reflektorsegel sorgt für ein gleichmäßiges Grundlicht und bringt im Resultat Kontrolle über die Lichtsituation und wunderschöne Bildergebnisse. Das umfangreiche Set besteht aus einem sehr stabilen, zusammenklappbaren Reflektor, der einfach mit dem jeweils benötigen Bezug bespannt wird. Zur Wahl stehen die Reflektionsflächen weiß (neutral), silber (kalt), gold (warm). Zusätzlich dient eine schwarze Fläche dem Abschatten. Der leichte und extrem stabile Reflektor-Rahmen aus Aluminium lässt sich im Handumdrehen zusammenlegen. Verstaut in der im Lieferumfang enthaltenen Transporttasche, passt er bequem in den Kofferraum.

walimex Durchlichtsegel, 100×150 cm
Mit dem Durchlichtsegel von walimex haben Sie Ihr Licht voll unter Kontrolle sowohl im Studio als auch unterwegs. Der lichtdurchlässige Diffusions-Stoff macht Sonnenlicht weicher und vermeidet unerwünschte Schatten in den Augen. Das Durchlichtsegel hat einen praktischen Faltrahmen aus Aluminum, der sich super-schnell auf- und abbauen lässt. Dank dieser ausgebufften Technik ist das Segel optimal für den mobilen Einsatz geeignet. Verstaut in der im Lieferumfang enthaltenen Transporttasche passt er bequem in den Kofferraum.

- walimex pro 4in1 Reflektorsegel, 100×150 cm
- universelles Reflektorset für hervorragende Lichtkontrolle
- einfaches Anbringen der Reflektoren am Gestell mittels Klettverschluss
- vier verschiedene Bezüge
- weiß für weiche Portraitbeleuchtung
- schwarz zum Abschatten und Abdunkeln
- silber für stark reflektiertes, klares Licht
- gold für warme, natürliche Hauttöne
- walimex Durchlichtsegel, 100×150 cm
- mit durchsichtigem Bezug für Diffusion und Reflektion
- Alu-Faltrahmen für flexible Handhabung und schnellen Auf- und Abbau
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z.B. Portrait- und Beauty-Fotografie
- Querstange auf der Rückseite zum Festhalten
- mit optionalen Rohrklemmen vertikal oder horizontal auf Stativ zu verwenden

Bitte beachten Sie, dass Reflektorsegeln im Outdoor-Einsatz gegen den Wind gesichert werden müssen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Material
Aluminium, Synthetisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.