Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM27982 LED-Lampe Weiß 2800 K 5 W GX53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman MM27982 LED-Lampe Weiß 2800 K 5 W GX53
Megaman MM27982 LED-Lampe Weiß 2800 K 5 W GX53
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18651105
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM27982
EAN/GTIN:
     4020856279821
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform
  • Energieeffizienz A+
    - Angenehmes warmweißes Glühlampenlicht
    - Sofortstart - 100% Helligkeit
    - Gutes Preis-Leistungsverhältnis
    - Einstiegs-Serie; ideal für Privatanwendungen
    - Gewohntes Glühlampendesign
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Länge (mm)
24 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX53
Lichtleistung
300 lm
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
2800 K
Produktfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM27984
ab € 5,35*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27784
ab € 5,27*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27992
ab € 9,89*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27994
ab € 9,92*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27694
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.