Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Philips HF3500/01 Wake-up Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF3500/01 Wake-up Light
Philips HF3500/01 Wake-up Light
Philips HF3500/01 Wake-up Light
Philips HF3500/01 Wake-up Light
Philips HF3500/01 Wake-up Light
Philips HF3500/01 Wake-up Light
Philips HF3500/01 Wake-up Light
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19171119
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HF3500/01
EAN/GTIN:
     871010363900
Suchbegriffe:
Lichtwecker
Wake-up Light
philips lichtwecker
wake-up light
Die durch den Sonnenaufgang in der Natur inspirierte einmalige Kombination aus Licht und Ton des Philips Wake-up Lights weckt Sie auf natürlichere Weise. Sie wachen erholter auf, und Ihnen fällt das Aufstehen leichter.
- Natürliche Wirksamkeit bewiesen
- Natürliches Licht weckt Sie nach und nach auf
- Natürliche Klänge wecken Sie sanft
- Natürliches Design für Sie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Isolierung
Klasse III
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
290 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.5 W
Eingangsspannung
100/240 V
Isolierung des Netzteils
Klasse II
Eingangsleistung
7.5 W
Ausgangsleistung
5.4 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteilstärke
5.4 W
AC Eingangsspannung
100/240 V
Leistungen
Snooze Funktion
Ja
Produktfarbe
Gelb
Schlummerfunktionstaste für Wecktöne und Licht
10 min
Uhrfunktion
Ja
Anzahl der Weckzeiten
1
Anzahl der Wecktöne
1
Anzahl natürlicher Töne
2
Schlummerdauer
9 min
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Rutschfeste Gummifüße
Ja
Kabellänge
15 m
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Beleuchtung
Typ
Aufwachlicht
Sonnenaufgang-Simulation
Ja
Lichtstärke
200 Lux
Lampentechnologie
LED
Lampenleistung
7.5 W
Lichtfarbe
Gelb
Helligkeitseinstellung
Ja
Anzahl der Helligkeitsstufen
4
Sonnenaufgangssimulation (0 bis zur eingestellten Lichtintensität)
30 min
UV-frei
Ja
Farbwechsel
Ja
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Sonnenaufgangssimulationsprozess
30 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
600 g
Kartongewicht
600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.