Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWC Livello Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWC Livello Edelstahl
KWC Livello Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19325736
Hersteller:
     KWC
Herst.-Nr.:
     10.231.103.700FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
326 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,84*
€ 673,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,06*
€ 664,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 549,69*
€ 654,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,81*
€ 637,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,93*
€ 615,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,04*
€ 567,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.