| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-19348523 Herst.-Nr.: 2000432 EAN/GTIN: 5711045247859 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Silber | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Schnittstelle | Ethernet | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s | | Netzstandard | IEEE 802.3 | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | | Verkabelungstechnologie | 10/100BaseT(X) | | Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP: ICMP, HTTP, DHCP, BootP, ZeroConf, IPv4, Raw TCP (Port 9100-), DNS |
|
| | |
| | | |
| |