Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Play'n Go Headset Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Play'n Go Headset Black
Sandberg Play'n Go Headset Black
Sandberg Play'n Go Headset Black
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19399003
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     125-86
EAN/GTIN:
     5705730125867
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Mit dem Play'n Go Headset von Sandberg erhalten Sie einen tollen Klang in einem wunderschönen Headset, das zusammenklappbar ist und leicht transportiert werden kann. Der gepolsterte Kopfbügel und die weichen Ohrpolster sorgen für einen hohen Tragekomfort, auch über einen längeren Zeitraum. Kann direkt mit einem Smartphone verbunden werden. Inkl. Adapter für PC. Am Kabel befinden sich ein Mikrofon und die Annahmetaste für eingehende Anrufe, damit Sie das Telefon nicht mehr aus der Tasche nehmen müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
430 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
485 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS compliance
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Mikrofon-Frequenz
30 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.