Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS 10/100/1000 PCI Ethernet Card Eingebaut 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS 10/100/1000 PCI Ethernet Card Eingebaut 1000 Mbit/s
EXSYS 10/100/1000 PCI Ethernet Card Eingebaut 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1940038
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6069
EAN/GTIN:
     4718359060694
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
rj-45 / pci karte exsys
rj-45 / pci karte
PCI Netzwerk-Karte 1 Gigabit LAN mit RJ45 Anschluss, 10/100/1000Mbps .Chip-Set Realtek.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Chipsatz
Realtek 8110SC
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 41 x 0 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Win 2000, XP, Vista, 7 Linux Mac
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.