Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00111362 Waschmaschinenteil & Zubehör Haushaltsmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xavax 00111362 Waschmaschinenteil & Zubehör Haushaltsmatte
Xavax 00111362 Waschmaschinenteil & Zubehör Haushaltsmatte
Xavax 00111362 Waschmaschinenteil & Zubehör Haushaltsmatte
Xavax 00111362 Waschmaschinenteil & Zubehör Haushaltsmatte
Xavax 00111362 Waschmaschinenteil & Zubehör Haushaltsmatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19410252
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111362
EAN/GTIN:
     4047443199980
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
  • Vibrationsschutzmatte zur Schwingungsdämpfung für Geräte und Maschinen wie z.B. Waschmaschinen, Trockner, Kompressoren, Motore usw..
    - nimmt die Vibrationen auf und verhindert ein Wandern der Geräte
    - dient dem Schallschutz und vermindert Lärmbelästigung
    - geruchsneutral
    - durch die hohe Dichte extrem belastbar und reißfest
    - hochspezifiziertes Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan gebunden
    - verrottungsbeständig und wasserverträglich
    - beständig gegen Haushaltschemikalien, bedingte Säuren- und Laugenbeständigkeit
    - schützt Bodenbeläge aller Art, Geräte und Maschinen
    - Made in Germany

    Verbraucherhinweis:
    Nicht auf PVC-Fußböden und anderen Kunststoff-Fußböden einsetzen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Haushaltsmatte
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6699408
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.