Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1381IS Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1381IS Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS EX-1381IS Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1944723
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1381IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
  • Die EX-1381IS ist eine 34mm ExpressCard Seriell RS-422/485 Karte der Ihr Notebook mit einer Seriellen RS-422/485 mit Surge Protection und Optical Isolation Ausgang erweitert. Sie ist entwickelt worden um einen weiteren Serielle Port für Notebook über den ExpressCard-Bus zu erweitern, um Serielle RS-422/485 Peripheriegeräte wie z.B. , Kassendrucker, CNC Maschine, Terminal usw. anzuschließen. - Mit der EX-1381IS wird ein ExpressCard Kit 34/54mm (EX-10000) mitgeliefert der die ExpressCard seitlich in einem 54mm Slot stabilisiert.Zusätzlich wir ein Adapter von 9 Pin auf Terminal-Block mitgeliefert. - Schnittstelle: RS-422/485 mit FIFO Buffer16C950 und 128Byte - ESD Surge Protection 15KV auf allen Leitungen - Optical Isolation 2.5KV - I/O Adressen: wird vom Betriebs System vergeben / Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing - Daten Bits: 5, 6, 7, 8, 9 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 - Parity: none, even, odd - Terminierung 120Ohm kann ein– und ausgeschaltet werden
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.9 Mbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista Server 2003
Slot Typ
34mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
ExpressKarte
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Stecker
9p D-sub
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
34 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Chipsatz
OXCF950
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, ExpressCard 34, expresscard 34, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.