Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-166886 Herst.-Nr.: HX6018/07 EAN/GTIN: 8710103645054 |
| |
|
| | |
| Gründliche Reinigung Eine größere Oberfläche und die konturierten Borsten bieten eine gründliche Reinigung und Massage von Zähnen und Zahnfleisch.
Angenehm sauberes Gefühl im Mund • Spezielles Bürstenkopfdesign und Schalltechnologie • Konturangepasste Borsten für eine Anpassung an die natürliche Form Ihrer Zähne • Abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten vergrößern Reinigungsbereich
Für eine hervorragende Leistung • Reminder-Borsten sorgen für eine effektive Reinigung.
Die beste Plaque-Entfernung von Sonicare • Entfernt bis zu 100 % mehr Plaque als eine Handzahnbürste*
Bürstenkopf passend für unterschiedliche Handstücke • Aufsteckbarer Bürstenkopf
Reminder-Borsten Die Reminder-Borsten erinnern Sie daran, den Bürstenkopf rechtzeitig auszutauschen. Nach drei Monaten normaler Verwendung zeigen Borsten Abnutzungserscheinungen, und Bürstenköpfe reinigen weniger gründlich. Tauschen Sie daher alle drei Monate die Bürstenköpfe aus.
Aufsteckbarer Bürstenkopf Einfache Positionierung des Bürstenkopfes und Reinigung des Griffstücks Maximale Reinigungsleistung Dank des durchdachten Designs und der präzisen Technik der Philips Sonicare Ersatzbürstenköpfe wird durch die Kombination mit der Schalltechnologie und den flexiblen Reinigungsstufen eine gründliche Reinigung ermöglicht.
Konturangepasste Borsten Die Borsten der Philips Sonicare elektrischen Zahnbürste sind so abgeschnitten, dass sich ihre Kontur an die natürliche Form Ihrer Zähne anpasst. Die unterschiedlichen Höhen der Borsten des Bürstenkopfes sind speziell nach ergonomischen Gesichtspunkten angeordnet, um sich der natürlichen Form Ihrer Zähne anzupassen und die Zwischenräume für eine gründliche Reinigung gut zu erreichen.
Abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten Der durch abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten geschwungene Oberflächenbereich sorgt dafür, dass der Kontakt zur Zahnoberfläche und dem Zahnfleisch erhalten bleibt, während der Bürstenkopf sich bewegt. So wird eine besonders große Fläche gereinigt, ohne dass ein größerer Bürstenkopf erforderlich ist.
Entfernt bis zu 100% mehr Plaque *Entfernt an schwer erreichbaren Stellen bis zu 100 % mehr Plaque als eine Handzahnbürste Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Weiß | | Borstensteifigkeit | Medium | | Kompatibilität | FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1604 | | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 22,99* | € 31,17* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 23,09* | € 31,37* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 23,29* | € 31,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 23,49* | € 31,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 25,14* | € 34,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|